| |
|
| Artikel-Nr.: 102-536214-BP Herst.-Nr.: 707-330-Bag EAN/GTIN: 7640108881076 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 707-330-Bag Klettband zum Aufnähen Mikrohaken (L x B) 500 mm x 100 mm Schwarz 0.5 m
Mikrohaken-Klettband Waterproof
Wasserfest Extrastark Zum Aufnähen oder Festheften
Ideal auch für Wassersportprodukte, Schnee-Applikationen, zu Hause, im Garten uvm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Mikrohaken · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0.5 m | Abmessungen: | (L x B) 500 mm x 100 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | FASTECH® | Industrieware: | Ja | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufnähen | Klett-Technologie: | Mikrohaken | Herst.-Teilenr.: | 707-330-Bag | Typ (Hersteller-Typ): | 707-330-Bag | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,62* | € 25,80* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,23* | € 25,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 41,02* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Meter (ab € 18,23* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|