| |
|
| Artikel-Nr.: 102-536160-BP Herst.-Nr.: 701-322-Bag EAN/GTIN: 7640108881021 |
| |
|
| | |
| Klettband Back-to-Back
Softversion zum schnellen Bündeln von Gegenständen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 701-322-Bag · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 5 m · Klett-Eigenschaft: für Pflanzen und Garten · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Klettband · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 701-322-Bag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Abmessungen: | (L x B) 5000 mm x 10 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 5000 mm | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | grün | Klett-Eigenschaft: | für Pflanzen und Garten | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Material: | Polypropylen | Herst.-Teilenr.: | 701-322-Bag | Typ (Hersteller-Typ): | 701-322-Bag | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,78* | € 11,97* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,02* | € 11,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 12,56* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,604* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|