Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska BS 12 Lochstopfen Polyamid Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534786-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Wiska BS 12 Lochstopfen Polyamid Rot 1 St.

SPRINT Blindstopfen

Für die Abdichtung nicht belegter Kabel- und Leitungseinführungen oder Mehrfachdichteinsätze.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyamid · Montageloch: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 12 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
rot
Material:
Polyamid
Montageloch:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
10064009
Typ (Hersteller-Typ):
BS 12
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Lochstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Wiska, 10064009, BS 12, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3782*
€ 0,4982*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4284*
€ 0,5584*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4302*
€ 0,5602*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3803*
€ 0,6003*
Lager 102
76
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.