Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100275 Radiallüfter 230 V 750 m³/h 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534316-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100275
EAN/GTIN:
     4022567102757
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Wallair 20100275 Radiallüfter 230 V 750 m³/h 20 cm

Rohr-Radial-Lüfter Ø 200 mm

Besonders robust
IPX4

Ob horizontal oder vertikal: Bei diesem Lüfter stehen Ihnen beide Einbau-Möglichkeiten zur Verfügung. Die hohe Druckleistung dieses Lüfters wird auch Sie überzeugen. Und durch sein massives Stahlblech-Gehäuse ist er besonders robust.

Technische Daten:
Drehzahl: 2450 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 60 dB · Gewicht: 5 kg · Leistung: 150 W · Luftdurchsatz: 750 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 20 cm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Abm. (Ø x H) 371 x 230 mm (inkl. Verdrahtungskasten)

Lieferumfang:
Radiallüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Montieren Sie den Lüfter am Rohrende, um die Laufgeräusche so gering wie möglich zu halten. Steuerbar über separaten Drehzahlregler.
Weitere Informationen:
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
750 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
60 dB
Drehzahl:
2450 U/min
Leistung:
150 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, 4046293399298, Wallair, 20100275, AXC 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,16*
€ 226,90*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 226,91*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,24*
€ 438,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.