Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N55878 Flexibles Lüftungsrohr Aluminium (Ø x L) 10.2 cm x 10 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533340-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200380
EAN/GTIN:
     4022567203805
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Lüftungsschlauch
lüftungsschlauch alu
Alu-Folienschlauch DN 102

Für Rohr-Ø 10 cm

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Teleskoprohr · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produkt-Art: Flexibles Lüftungsrohr · Produktabmessung, Länge: 10 m · Produktabmessung, Ø: 10.2 cm · Temperatur (max.): 120 °C

Lieferumfang:
Flexibler Folienschlauch · Bedienunganleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
10.2 cm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Wallair
Material:
Aluminium
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Temperatur (max.):
120 °C
Produkt-Art:
Flexibles Lüftungsrohr
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch, lüftungsschlauch 102 mm, 4046293558787, Wallair, 20200380, N55878
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 43,49*
€ 4,00*
ab € 31,92*
€ 43,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200150
ab € 2,32*
Sonstiges
Wallair
S20185
ab € 1,685*
Sonstiges
Wallair
N35969
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.