Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062551 EST 16 RAL 7035 Verschlussschraube M16 Polyethylen Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532418-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062551
EAN/GTIN:
     4007685625517
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussstopfen

Zum Verschließen von nicht genutzten Bohrungen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Lamelle · Außen-Durchmesser: 16 mm · Außengewinde: M16 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10062551 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Material: Polyethylen · Produkt-Art: Verschlussschraube · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EST 16 RAL 7035

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Außengewinde:
M16
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
10062551
Typ (Hersteller-Typ):
EST 16 RAL 7035
Ausführung (allgemein):
Lamelle
Außen-Durchmesser:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4007685625517, Wiska, 10062551, EST 16 RAL 7035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,1981*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1464*
€ 0,2034*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
Lager 102
141
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.