Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle EST 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecktülle EST 16
Stecktülle EST 16
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25930221
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062551
EAN/GTIN:
     4007685026550
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16 wi...
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din pp

Stecktülle EST 16

Stecktülle für metrische Bohrungen zum Verschliessen von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
2..9,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,1961*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1464*
€ 0,2024*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
1 Tag
141
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.