Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066408 Kabelverschraubung PG42 Polyamid Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532248-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Wiska 10066408 Kabelverschraubung PG42 Polyamid Grau 1 St.

Kabelverschraubung SKV (PG)

Technische Daten:
Außengewinde: PG42 · Gewinde-Länge: 14 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 38 mm · Klemm-Ø (min.): 28 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 60 mm · Schutzart: IP68 (bis 5 bar) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Farbe:
grau
Außengewinde:
PG42
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10066408
Typ (Hersteller-Typ):
SKV PG 42 RAL 7035
Klemm-Ø (max.):
38 mm
Klemm-Ø (min.):
28 mm
Gewinde-Länge:
14 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, wiska kabelverschraubung, Wiska, 10066408, SKV PG 42 RAL 7035, Kabeldurchlass
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,336*
€ 10,336*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,9218*
€ 10,7618*
5
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,90*
1
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,40*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.