Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 81000 Leiterplatten-Bohrerset Inhalt 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531702-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     81000
EAN/GTIN:
     4016138545968
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bungard 81000 Leiterplatten-Bohrerset Inhalt 1 Set

Grundausstattung Bohrer und Fräser für Best.-Nr. 53 17 00

Standardset der 50 meistgebrauchten Bohrer und Fräser für die Inbetriebnahme Ihrer Bungard CCD/2.

Lieferumfang:
Bohrer: je 10 St. 0,6/0,8/1,0/1,3 mm sowie je 2 St. 1,2/1,5/2.0/2,5/3,0 mm,10 St. Gravurstichel 30° für Linien von 0,1 bis 0,3 mm,Leiterplattenfräser: 2 St. 1,0 mm,5 St. 1,3 mm,3 St. 1,5 mm,Alufräser: 2 St. 1,0 mm,5 St. 1,2 mm,3 St. 1,5 mm

Hinweis:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Typ (Hersteller-Typ):
81000
Produkt-Art:
Leiterplatten-Bohrerset
Weitere Suchbegriffe: bohrer set, 02050000592638, 04016138545968, 02050000613111, Bungard, 81000
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 393,05*
€ 461,52*
pro Satz
Frei Haus
ab € 354,20*
€ 461,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,52*
€ 549,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,01*
€ 548,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,02*
€ 491,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,30*
€ 483,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,05*
€ 467,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 393,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bungard
81006
€ 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.