Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062803 EADR 20 Dichtring M20 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531627-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
anschlussgewinde dichtringe
Anschlussgewinde-Dichtring metrisch

Technische Daten:
Größe (Gewinde): M20 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10062803 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 1 St. · Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk · Produkt-Art: Dichtring · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EADR 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Größe (Gewinde):
M20
Herst.-Teilenr.:
10062803
Typ (Hersteller-Typ):
EADR 20
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dichtring, wiska dichtring, Wiska, 10062803, EADR 20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0934*
€ 0,1313*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,093*
€ 0,1507*
7 Tage
1500
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0942*
€ 0,1524*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1049*
€ 0,1689*
Lager 102
5117
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0895*
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0912*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0974*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1421*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.