| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531484-BP Herst.-Nr.: T0205099990305 EAN/GTIN: 7640108885913 |
| |
|
| | |
| FASTECH® T0205099990305 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (L x B) 5000 mm x 50 mm Schwarz 1 St.
Klettverschluss selbstklebend
100 % Polyamid (Nylon) UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schliessen
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C
Hinweis: Benötigt wird je ein Haft- und ein Flauschteil. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 5000 mm x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 5000 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | T0205099990305 | Typ (Hersteller-Typ): | T0205099990305 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,23* | € 26,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,36* | € 26,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,05* | € 31,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,872* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|