| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531418-BP Herst.-Nr.: 10061419 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgewinde-Dichtring PG
Technische Daten: Größe (Gewinde): PG7 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10061419 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 1 St. · Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk · Produkt-Art: Dichtring · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ADR 7
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Marke: | Wiska | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | schwarz | Material: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | Größe (Gewinde): | PG7 | Herst.-Teilenr.: | 10061419 | Typ (Hersteller-Typ): | ADR 7 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +130 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Dichtring | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001454607, Wiska, 10061419, ADR 7 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0721* | € 0,1033* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0721* | € 0,1034* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0805* | € 0,115* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,112* | € 0,265* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,281* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|