| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531372-BP Herst.-Nr.: 730-330-5-Bag EAN/GTIN: 7640108883087 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 730-330-5-Bag Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil,extrastark (L x B) 5000 mm x 50 mm Schwarz 5 m
Klettband selbstklebend extrastark
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil. (z.B. PVC) Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haftteil,extrastark · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C
Hinweis: Flauschteil bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Abmessungen: | (L x B) 5000 mm x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 5000 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haftteil | extrastark | Herst.-Teilenr.: | 730-330-5-Bag | Typ (Hersteller-Typ): | 730-330-5-Bag | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,25* | € 36,28* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,23* | € 36,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 57,82* | € 75,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|