Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ESU 1200 E/CEE Stecker-Gehäuse 125 x 67 x 50 Polycarbonat, ABS Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531315-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     44093004
EAN/GTIN:
     4016138638882
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
CEE-Stecker
Kunststoffgehäuse
Steckergehäuse
TRU COMPONENTS ESU 1200 E/CEE Stecker-Gehäuse 125 x 67 x 50 Polycarbonat,ABS Lichtgrau 1 St.

Universal-Steckergehäuse

Im Inneren sind Montagenocken für selbstformende Schrauben, die eine einfache Montage gewährleisten.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polycarbonat,ABS · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 80°C.

Hinweis:
Passendes Oberteil bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 67 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Material:
Polycarbonat | ABS
Typ (Hersteller-Typ):
ESU 1200 E/CEE
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, steckergehäuse, TRU COMPONENTS, 44093004, ESU 1200 E/CEE, Elektronikgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,42*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,43*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 29,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
44010004
ab € 11,99*
Sonstiges
TRU Components
44040004
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.