Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Arbeitsschale (L x B x H) 175 x 100 x 34 mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530247-BP
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     530247
EAN/GTIN:
     4016138095425
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Licefa Arbeitsschale (L x B x H) 175 x 100 x 34 mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1 St.

Arbeitsschale

Aus Polystyrol, bis max. Temperatur 70 °C, stapelbar.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 1 · Fächer (B x H x T): 175 x 100 x 34 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 100 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Licefa
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
530247
Anzahl Fächer:
1
Fächer (B x H x T):
175 x 100 x 34 mm
Produkt-Art:
Arbeitsschale
Weitere Suchbegriffe: Licefa, 530247, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 6,51*
Lager 102
155
1
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 6,53*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 10,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.