Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0415100 0415100 1.6, 5.6-Koaxial-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530210-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0415100
EAN/GTIN:
     4011376703187
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
BKL Electronic 0415100 0415100 1.6, 5.6-Koaxial-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

1.6, 5.6-Koaxial-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

1.6/5.6-Präzisions-Koaxial Steckverbinder mit Schraubverschluss haben eine hohe elektrische und mechanische Stabilität bei geringen Platzbedarf. Sie werden für Anwendungen bis 4 GHz eingesetzt. Die Steckverbinder konzipiert für die Anwendung in der Nachrichtentechnik, zur Übertragung im analogen Frequenzbereich und zur Übertragung hoher Bitraten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 2.65 mm · Kabelgruppe: RG 179 U, RG 187 U, EF 179 · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing, vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
0415100
Typ (Hersteller-Typ):
0415100
Material (Details):
Messing|ツ| vergoldet
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
2.65 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 179 U|ツ| RG 187 U|ツ| EF 179
Produkt-Art:
1.6|ツ| 5.6-Koaxial-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376703187, BKL Electronic, 0415100, Hochfrequenzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,80*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.