Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik WUSTTR 500/21230 Steuertransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 500 VA 2.17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530124-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     WUSTTR 500/21230
EAN/GTIN:
     4016138484595
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik WUSTTR 500/21230 Steuertransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 500 VA 2.17 A

WUSTTR-Steuertransformator - 500 VA

1 x 400 V
1 x 230 V/AC
2.17 A
500 VA
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung

WUSTTR-Steuertransformatoren sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Sie trennen galvanisch vom speisenden Netz und begrenzen im Fehlerfall den Kurzschlussstrom und dämpfen auftretende Spannungsspitzen. Diese Steuertransformatoren sind neben Ihrer speziellen Auslegung u.a. auch als Sicherheits- und Trenntransformatoren mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken gefertigt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.17 A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 500 VA · Montageart: Fußwinkel · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 400 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
WUSTTR 500/21230
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
400 V
Ausgangs-Strom:
2.17 A
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
500 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Steuertransformator
Weitere Suchbegriffe: steuertrafo 500va, steuer trafo, Weiss Elektrotechnik, WUSTTR 500/21230, Sicherheits-Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 139,67*
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 139,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.