| |
|
| Artikel-Nr.: 102-530083-BP Herst.-Nr.: WUSTTR 160/21230 EAN/GTIN: 4016138484564 |
| |
|
| | |
| Weiss Elektrotechnik WUSTTR 160/21230 Steuertransformator 1 x 400 V 1 x 230 V/AC 160 VA 0.69 A
WUSTTR-Steuertransformator - 160 VA
1 x 400 V 1 x 230 V/AC 0.69 A 160 VA +/- 5% Klemme für Eingangsspannung
WUSTTR-Steuertransformatoren sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Sie trennen galvanisch vom speisenden Netz und begrenzen im Fehlerfall den Kurzschlussstrom und dämpfen auftretende Spannungsspitzen. Diese Steuertransformatoren sind neben Ihrer speziellen Auslegung u.a. auch als Sicherheits- und Trenntransformatoren mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken gefertigt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 0.69 A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 400 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 160 VA · Montageart: Fußwinkel · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 400 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V/AC | Marke: | Weiss Elektrotechnik | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Transformator-Besonderheiten: | +/- 5% Klemme für Eingangsspannung | Typ (Hersteller-Typ): | WUSTTR 160/21230 | Montageart: | Fußwinkel | Eingangsspannung (num): | 400 V | Ausgangs-Strom: | 0.69 A | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 160 VA | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Produkt-Art: | Steuertransformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |