Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proma 100075 0100 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528552-BP
Hersteller:
     Proma
Herst.-Nr.:
     100075 0100
EAN/GTIN:
     4016138211733
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Proma 100075 0100 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 75 mm 1 St.

Fotobeschichtetes Basismaterial (positiv)

(L x B) 100 mm x 75 mm
Fotobeschichtung positiv einseitig

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 75 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Proma
Material:
Epoxyd
Ausführung (Platine):
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Typ (Hersteller-Typ):
100075 0100
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, proma platine, Proma, 100075 0100, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,21*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.