Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5323 MPCB Gerätefuß selbstklebend, quadratisch Transparent (Ø x H) 20.6 mm x 7.6 mm 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527864-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5323T BL
EAN/GTIN:
     4054596438514
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M SJ 5323 MPCB Gerätefuß selbstklebend,quadratisch Transparent (Ø x H) 20.6 mm x 7.6 mm 12 St.

3M™ Bumpon Elastikpuffer-Set

(Ø x H) 20.6 mm x 7.6 mm
Transparent


Selbstklebende Elastikpuffer sind haltbar, widerstandsfähig und rutschfest. Sie haften problemlos auf jeder sauberen Oberfläche aus Holz, Glas, Metall oder Kunststoff. Sie dämpfen Geräusche und Vibrationen und bieten wirkungsvollen Schutz vor Kratzern. Sie lassen sich vielfältig einsetzen, z. B. als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandshalter.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend,quadratisch · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 20.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20.6 mm

Hinweis:
Die optimale Lösung für Anwendungen auf Glas. Die 3M™ behalten ihre Transparenz, ohne zu vergilben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20.6 mm x 7.6 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
20.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Breite:
20.6 mm
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Gehäuse-Besonderheiten:
selbstklebend | quadratisch
Material:
Polyurethan
Typ (Hersteller-Typ):
SJ 5323 MPCB
Produkt-Art:
Gerätefuß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,09*
2 Tage
1000
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,4507*
€ 8,5207*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 8,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,56*
Lager 102
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,81917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.