Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1365C.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526274-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365C.68
EAN/GTIN:
     4016138162110
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1365C.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.

Steckerstift




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Montageloch: 1.3 mm · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Stift-Ø: 1.4 mm · Stiftlänge (Printseitig): 5.5 mm

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 13.5 mm x 2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montageloch:
1.3 mm
Herst.-Teilenr.:
1365C.68
Typ (Hersteller-Typ):
1365C.68
Stift-Ø:
1.4 mm
Stiftlänge (Printseitig):
5.5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckerstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1365C.68, lötnagel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0774*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1347*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,72*
Lager 102
257
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,75*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1360.28
ab € 0,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.