Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik Steckschuh Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-526290-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1360.28
EAN/GTIN:
     4033538060747
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik Steckschuh Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.

Steckschuhe




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 1360.28 · Inhalt: 100 St. · Kontaktmaterial: Bronze · Kontaktoberfläche: verzinnt · Produkt-Art: Steckschuh · Produktabmessung, Breite: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø: 1.3 mm · Typ (Hersteller-Typ): 1360.28

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 13.5 mm x 3.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13.5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
1360.28
Typ (Hersteller-Typ):
1360.28
Stift-Ø:
1.3 mm
Kontaktmaterial:
Bronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1360.28, lötbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0555*
€ 0,0871*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0531*
€ 0,0889*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,1521*
6 Tage
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.