Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 76159 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523894-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     76159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
PB Fastener 76159 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.

Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageloch: 15.9 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 18.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18.5 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Montageloch:
15.9 mm
Herst.-Teilenr.:
76159
Typ (Hersteller-Typ):
76159
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, 76159, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,134*
Lager 102
472
30
Frei Haus
ab € 0,0832*
€ 0,1593*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1593*
€ 0,1896
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1434*
€ 0,1706
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1259*
€ 0,1498
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,779* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.