Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 81002 Leiterplatten-Bohrerset Inhalt 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523605-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     81002
EAN/GTIN:
     4016138324716
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Hartmetallbohrer

Hochwertige, präzise geschliffene Hartmetallbohrer in Industriequalität. Mit verstärkten Schaft. Mit farbigen Ring für den Einsatz in CNC-Bohrmaschinen vorbereitet.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 0.6 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.1 mm,1.5 mm,1.7 mm,2 mm · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Leiterplatten-Bohrerset · Typ (Hersteller-Typ): 81002 · Weitere technische Daten: Ringabstand: 21 mm · Ring-Ø: 7,5 mm · Schaft-Ø: 3,2 mm

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt als Sortiment in wiederverschließbarer Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Typ (Hersteller-Typ):
81002
Bohrloch-Durchmesser:
0.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.1 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 2 mm
Produkt-Art:
Leiterplatten-Bohrerset
Weitere Suchbegriffe: Hartmetallbohrersatz, bohrer set, 04016732324716, 04016138324716, Bungard, 81002
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 21,41*
€ 32,20*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 32,21*
8 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,45*
€ 45,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.