Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 130306E53 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 250 mm x 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523604-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     130306E53
EAN/GTIN:
     4016138324396
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bungard 130306E53 Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 250 mm x 250 mm 1 St.

Platinen-Basismaterial

RoHS-konform

Der Name Original Bungard steht für höchste Qualität und Verarbeitungssicherheit bei Materialien und Ausrüstung zur Herstellung von Leiterplatten für Prototypen und Kleinserien. Der besondere Qualtätsanspruch beim fotobeschichteten Basismaterial lässt sich an den folgenden Fakten messen: Das Basismaterial entspricht allen internationalen Normen und Freigaben, wie sie zusammengefasst in der Norm IPC 4101 A gelistet sind. Der Fotolack zeichnet sich durch präzise Detailwiedergabe, hohe Kontraststeilheit und kurze Prozesszeiten aus. Besonders hervorzuheben ist aber sein absolut gutmütiges Verhalten hinsichtlich der Verarbeitungsspielräume. Lediglich eine nicht zu knappe Belichtung ist die Voraussetzung, um nahezu "unkaputtbare" Ergebnisse zu garantieren. Der Lackauftrag ist absolut staubfrei und kantenrein. Der Fotolack ist eingebrannt und künstlich gealtert, was eine sehr lange Lagerzeit von garantiert mehr als 1 Jahr ermöglicht. Dies wird durch ein Etikett mit Haltbarkeitsdatum dokumentiert. Beim Belichten und Entwickeln ist der Bearbeitungsfortschritt stets durch entsprechende Farbumschläge deutlich sichtbar. Zur besseren Unterscheidung haben nur diese Original Bungard Platten eine spezielle, blau eingefärbte Lichtschutzfolie.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Hartpapier · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 250 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Bungard
Material:
Hartpapier
Ausführung (Platine):
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Typ (Hersteller-Typ):
130306E53
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 10,48*
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 10,49*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,88*
6 Tage
92
€ 6,99*
ab € 21,62*
€ 30,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.