Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2533 Schlauchschelle (Ø) 40 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520943-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2533
EAN/GTIN:
     4260063162701
Suchbegriffe:
FIAP
2533
Clip Active Schelle 25-40 mm/10er P...
Schlauchschellen
FIAP 2533 Schlauchschelle (Ø) 40 mm 1 St.

FIAP HoseClamp ACTIVE 25 - 40 mm 10 Stück - Schlauchschellen

Für Zu- und Ablaufschläuche
Einfache Installation
Leichtgängiges Gewinde
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl

Die Schlauchschelle ermöglicht Ihnen einen besonders sicheren Anschluss Ihres Schlauches. Die Installation ist einfach: Fixieren Sie die Schelle am Schlauch und drehen Sie die Stellschraube mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubendreher zu.
Die Schraube ist so fixiert, dass der Innendurchmesser der Schlauchschelle durch Drehen verringert wird. Der darunterliegende Schlauch wird auf das Anschlussstück gepresst und dichtet dieses ab. Band und Gehäuse bestehen aus rostfreiem Stahl.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 175 g · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
25 - 40 mm
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,48*
€ 49,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.