Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2530 Schlauchschelle (Ø) 20 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520938-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2530
EAN/GTIN:
     4260063162671
Suchbegriffe:
FIAP
2530
Clip Active Schelle 10-16 mm/10er P...
Schlauchschellen
FIAP 2530 Schlauchschelle (Ø) 20 mm 1 St.

FIAP HoseClamp ACTIVE 11 - 16 mm 10 Stück - Schlauchschellen

Für Zu- und Ablaufschläuche
Einfache Installation
Leichtgängiges Gewinde
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl

Die Schlauchschelle ermöglicht Ihnen einen besonders sicheren Anschluss Ihres Schlauches. Die Installation ist einfach: Fixieren Sie die Schelle am Schlauch und drehen Sie die Stellschraube mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubendreher zu.
Die Schraube ist so fixiert, dass der Innendurchmesser der Schlauchschelle durch Drehen verringert wird. Der darunterliegende Schlauch wird auf das Anschlussstück gepresst und dichtet dieses ab. Band und Gehäuse bestehen aus rostfreiem Stahl.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 124 g · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
10 - 16 mm
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.