Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2481 PVC-Durchführung (Ø x H) 25 mm x 32 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520869-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2481
EAN/GTIN:
     4260063164125
Suchbegriffe:
4260063164125
FIAP
2481
Durchführung
FIAP 2481 PVC-Durchführung (Ø x H) 25 mm x 32 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE LeadThrough 25 x 32 x 1'' - PVC - Durchführung

Beidseitig Klebemuffe
Dichtung aus EPDM 70 shore
Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C)
PVC-U (grau) mit den typischen Eigenschaften der Beständigkeit

Eine PVC ACTIVE LeadThrough Durchführung von FIAP ist bestens als Folien-, Tank-, Becken- oder Behälterdurchführung geeignet. Die PVC ACTIVE LeadThrough Durchführung von FIAP verfügt über eine Gummidichtung aus EPDM, womit die Durchbruchstelle bei der Installation abgedichtet wird. Als Verbindung können alle PVC Fittinge mit dem gleichen Maß eingeklebt bzw. auf das gegenüberliegende Aussengewinde aufgeschraubt werden. Sehr hochwertige Ausführung für lange Betriebsdauer und Funktionalität.

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
PVC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: Tankdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.