| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-520869-BP Herst.-Nr.: 2481 EAN/GTIN: 4260063164125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FIAP 2481 PVC-Durchführung (Ø x H) 25 mm x 32 mm 1 St.
FIAP PVC ACTIVE LeadThrough 25 x 32 x 1'' - PVC - Durchführung
Beidseitig Klebemuffe Dichtung aus EPDM 70 shore Betriebstemperatur -0 bis 45 °C (kurzzeitig auch bis 60 °C) PVC-U (grau) mit den typischen Eigenschaften der Beständigkeit
Eine PVC ACTIVE LeadThrough Durchführung von FIAP ist bestens als Folien-, Tank-, Becken- oder Behälterdurchführung geeignet. Die PVC ACTIVE LeadThrough Durchführung von FIAP verfügt über eine Gummidichtung aus EPDM, womit die Durchbruchstelle bei der Installation abgedichtet wird. Als Verbindung können alle PVC Fittinge mit dem gleichen Maß eingeklebt bzw. auf das gegenüberliegende Aussengewinde aufgeschraubt werden. Sehr hochwertige Ausführung für lange Betriebsdauer und Funktionalität.
Technische Daten: Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (Ø x H) 25 mm x 32 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Ø: | 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | FIAP | Schlauch-Anschluss: | 25 mm (1") Ø | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | PVC-Durchführung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |