Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3989 premiumactive PROFESSIONAL 6 mm Fischfutter 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520765-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3989
EAN/GTIN:
     4260063161254
Suchbegriffe:
Fisch-Futter
Fischfutter
fischfutter
FIAP 3989 premiumactive PROFESSIONAL 6 mm Fischfutter 3000 g

FIAP premiumactive PROFESSIONAL 6 mm 3.000 g - Koifutter

Premium - Inhaltsstoffe
Schnelles Wachstum
Verstärkt die Farbenpracht
Schwimmendes Granulat

premiumactive PROFESSIONAL ist ein farbverstärkendes und gesundheitsstimulierendes Topfutter für Ihre Koi.
Es enthält Krill Mehl als hochwertigsten Bestandteil, notwendige Vitamine für die gesunde Entwicklung und Probiotikum zur Unterstützung der Darmflora. Zusätzlich enthält das Topfutter Beta-Gulcane und verbessert dadurch den natürlichen Widerstand gegen Krankheiten.
Das Ergebnis ist eine besonders gute Verdauung, schnelles, konstantes Wachstum, weniger Wasserverschmutzung und ein gesunder Koi. premiumactive PROFESSIONAL ist ein sehr ausgewogenes Topfutter, und enthält:
Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien, natürliche Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe.
premiumactive PROFESSIONAL ist ein schwimmendes Topfutter und trübt das Teichwasser nicht.

FütterungsTipp:
Ab einer Wassertemperatur von 12° C - 18° C können Sie die Fische ein bis zwei mal täglich füttern. Über einer Wassertemperatur von 18° C empfehlen wir drei bis fünf mal täglich zu füttern.
Die Portionsgrößen sollten so sein, dass die Fische die gefütterte Menge innerhalb von ca. 15 Minuten aufnehmen. Bei optimaler Futterdosierung entsteht keine Trübung des Teichwassers.

Qualitätsanalyse:
Rohproteine 51.0%; Rohasche 10.8%; Rohfett 10.0%; Phosphor 1.7%; Rohfaser 1.0%; Calcium 2.5%; Natrium 0.8%; Feuchtigkeit (max.) 8.0%; Vitamin C (stabil) 500 mg/kg

Zusatzstoffe pro kg:
E672Vitamin A 28.000 IE., E671Vitamin D3 (Cholecalciferol) 3.000 IE., Vitamin E (dl-Alpha-Tocopherolacetat) 250 mg., Zink(Zinksulfat) 100mg., Eisen(Eisen-sulfat) 94mg., Mangan(Mangan-oxid) 25mg., Astaxanthin 25 mg., Jod(calciumjodat) 6,3mg., Cobalt(Cobalt-carbonat) 6,3mg., Kupfer(Kupfer(II)sulfat, pentahydrat) 6,3mg., Selen(Natriumselenit) 0,4mg.
Enthält in der EU erlaubte Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel. Fischmehl enthalten, und/oder löslich Fisch Protein, darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden.

Ausstattung:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 51,0 %, Rohasche 10,8 %, Rohfett 10,0 %, Phosphor 1,7 %, Rohfaser 1,0 %, Calcium 2,5 %,
Sodium 0,8 %, Feuchtigkeit (max.) 8%, Vitamin C (stabilisiert) 500 mg / kg.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Professional 6 mm · Gewicht: 3000 g

Lieferumfang:
Futter

Hinweis:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 51,0 %, Rohasche 10,8 %, Rohfett 10,0 %, Phosphor 1,7 %, Rohfaser 1,0 %, Calcium 2,5 %,
Sodium 0,8 %, Feuchtigkeit (max.) 8%, Vitamin C (stabilisiert) 500 mg / kg.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 g
Produktabmessung, Höhe:
470 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Ausführung (allgemein):
Professional 6 mm
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Fischfutter
Weitere Suchbegriffe: 04260063161254, 4260063161254, FIAP, 3989, premiumactive PROFESSIONAL 6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 105,58*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 135,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.