Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3988 premiumactive PROFESSIONAL 3 mm Fischfutter 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520763-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3988
EAN/GTIN:
     4260063161247
Suchbegriffe:
Fisch-Futter
Fischfutter
fiap fischfutter
fisch futter
FIAP 3988 premiumactive PROFESSIONAL 3 mm Fischfutter 1000 g

FIAP premiumactive PROFESSIONAL 3 mm 1.000 g - Koifutter

Premium - Inhaltsstoffe
Schnelles Wachstum
Verstärkt die Farbenpracht
Schwimmendes Granulat

premiumactive PROFESSIONAL ist ein farbverstärkendes und gesundheitsstimulierendes Topfutter für Ihre Koi.
Es enthält Krill Mehl als hochwertigsten Bestandteil, notwendige Vitamine für die gesunde Entwicklung und Probiotikum zur Unterstützung der Darmflora. Zusätzlich enthält das Topfutter Beta-Gulcane und verbessert dadurch den natürlichen Widerstand gegen Krankheiten.
Das Ergebnis ist eine besonders gute Verdauung, schnelles, konstantes Wachstum, weniger Wasserverschmutzung und ein gesunder Koi. premiumactive PROFESSIONAL ist ein sehr ausgewogenes Topfutter, und enthält:
Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien, natürliche Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe.
premiumactive PROFESSIONAL ist ein schwimmendes Topfutter und trübt das Teichwasser nicht.

FütterungsTipp:
Ab einer Wassertemperatur von 12° C - 18° C können Sie die Fische ein bis zwei mal täglich füttern. Über einer Wassertemperatur von 18° C empfehlen wir drei bis fünf mal täglich zu füttern.
Die Portionsgrößen sollten so sein, dass die Fische die gefütterte Menge innerhalb von ca. 15 Minuten aufnehmen. Bei optimaler Futterdosierung entsteht keine Trübung des Teichwassers.

Qualitätsanalyse:
Rohproteine 51.0%; Rohasche 10.8%; Rohfett 10.0%; Phosphor 1.7%; Rohfaser 1.0%; Calcium 2.5%; Natrium 0.8%; Feuchtigkeit (max.) 8.0%; Vitamin C (stabil) 500 mg/kg

Zusatzstoffe pro kg:
E672Vitamin A 28.000 IE., E671Vitamin D3 (Cholecalciferol) 3.000 IE., Vitamin E (dl-Alpha-Tocopherolacetat) 250 mg., Zink(Zinksulfat) 100mg., Eisen(Eisen-sulfat) 94mg., Mangan(Mangan-oxid) 25mg., Astaxanthin 25 mg., Jod(calciumjodat) 6,3mg., Cobalt(Cobalt-carbonat) 6,3mg., Kupfer(Kupfer(II)sulfat, pentahydrat) 6,3mg., Selen(Natriumselenit) 0,4mg.
Enthält in der EU erlaubte Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel. Fischmehl enthalten, und/oder löslich Fisch Protein, darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden.

Ausstattung:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 51,0 %, Rohasche 10,8 %, Rohfett 10,0 %, Phosphor 1,7 %, Rohfaser 1,0 %, Calcium 2,5 %,
Sodium 0,8 %, Feuchtigkeit (max.) 8%, Vitamin C (stabilisiert) 500 mg / kg.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Professional 3mm · Gewicht: 1000 g

Lieferumfang:
Futter

Hinweis:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 51,0 %, Rohasche 10,8 %, Rohfett 10,0 %, Phosphor 1,7 %, Rohfaser 1,0 %, Calcium 2,5 %,
Sodium 0,8 %, Feuchtigkeit (max.) 8%, Vitamin C (stabilisiert) 500 mg / kg.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 g
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Professional 3mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Fischfutter
Weitere Suchbegriffe: 4260063161247, FIAP, 3988, premiumactive PROFESSIONAL 3 mm, Koifutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.