| |
|
| Artikel-Nr.: 102-520752-BP Herst.-Nr.: 14527 EAN/GTIN: 4014440550236 |
| |
|
| | |
| Zehnder Pumpen 14527 Schwimmerschalter Füllen,Leeren 2.00 m
Schwimmer-Schalter 2 m
Mit VDE- und ENEC-Zertifikat
Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Je nachdem wie Sie diesen Schwimmer-Schalter anschließen können Sie Ihn für Entleer- oder Befüll-Aufgaben einsetzen.
Technische Daten: Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 80.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 85 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 3G 1 mm² | Abmessungen: | (L x B x H) 165 x 80.5 x 42 mm | Anschluss-Art: | Kabel mit offenen Enden | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Produktabmessung, Breite: | 80.5 mm | Marke: | Zehnder Pumpen | Schutzart: | IP68 | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Funktion (Schwimmerschalter): | Füllen | Leeren | Material: | Kunststoff | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom (max.): | 10 A | Temperatur (max.): | 85 °C | Produkt-Art: | Schwimmerschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014440550236, Zehnder Pumpen, 14527 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,25* | € 55,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,11* | € 55,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,28* | € 98,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|