Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3986 premiumactive BASIC 6 mm Fischfutter 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520699-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3986
EAN/GTIN:
     4260063161230
Suchbegriffe:
Fisch-Futter
Fischfutter
fischfutter
FIAP 3986 premiumactive BASIC 6 mm Fischfutter 3000 g

FIAP premiumactive BASIC 6 mm 3.000 g - Koifutter

Premium - Inhaltsstoffe
Ganzjähriges Futter
Schnelles Wachstum
Schwimmendes und sinkendes Granulat

premiumactive BASIC ist ein sehr hochwertiges Hauptfutter für Teichfische und Koi. Diese Futterkombination besteht aus schwimmenden und sinkenden Pellets. Dadurch können alle Teichfische das Futter problemlos aufnehmen.
Diese neu entwickelte Formel kann schon ab 5° C gefüttert werden. premiumactive BASIC ist ein sehr ausgewogenes Hauptfutter, und enthält: Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralien, natürliche Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe.

FütterungsTipp:
Im Frühjahr und Herbst, bei einer Wassertemperatur von 5° C - 12° C empfehlen wir Ihre Teichfische ein mal täglich mit einer kleinen Portion zu füttern. Ab einer Wassertemperatur von 12° C - 18° C können Sie die Fische ein bis zwei mal täglich füttern. Über einer
Wassertemperatur von 18° C empfehlen wir drei bis fünf mal täglich zu füttern. Die Portionsgrößen sollten so sein, dass die Fische die gefütterte Menge innerhalb von ca. 15 Minuten aufnehmen. Bei optimaler Futterdosierung entsteht keine Trübung des Teichwassers.

Zusammensetzung:
Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, Öle, Fette und Mineralstoffe.

Qualitätsanalyse:
Rohprotein: 38.0%, Rohfett: 7.2%, Rohfaser: 2.4%, Rohasche: 9.4%, Feuchtigkeit max.: 8.0%

Zusatzstoffe pro kg:
E672Vitamin A 10.000 IE/kg, E671Vitamin D3 (Cholecalciferol) 2.100 IE/kg, Vitamin E (dl-Alpha-Tocopherolacetat) 200 mg/kg, Zink(Zinksulfat) 80mg., Eisen(Eisensulfat) 75mg., Mangan(Mangan-oxid) 20mg.,
Jod(Calciumjodat) 5mg., Cobalt(Cobalt-carbonat) 5mg., Kupfer (Kupfer(II)sulfat, pentahydrat) 5mg/kg.
Enthält in der EU erlaubte Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel. Fischmehl enthalten, und/oder löslich Fisch Protein, darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden.

Ausstattung:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 42,0 %, Rohfett 10,0 %, Rohasche 9,3 %, Rohfaser 2,0 %, Phosphor 1,2 %, Calcium 1,6 %,
Sodium 0,3 %, Vitamin C (stabil) 150 mg / kg.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Basic 6mm · Gewicht: 3000 g

Lieferumfang:
Futter

Hinweis:
Inhaltsstoffe: Rohproteine 42,0 %, Rohfett 10,0 %, Rohasche 9,3 %, Rohfaser 2,0 %, Phosphor 1,2 %, Calcium 1,6 %,
Sodium 0,3 %, Vitamin C (stabil) 150 mg / kg.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3000 g
Produktabmessung, Höhe:
470 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Basic 6mm
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Fischfutter
Weitere Suchbegriffe: 4260063161230, FIAP, 3986, premiumactive BASIC 6 mm, Koifutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 85,58*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 134,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.