Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2808 Teichzusatz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520485-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2808
EAN/GTIN:
     4260063162763
Suchbegriffe:
4260063162763
FIAP
2808
BioBall Active
FIAP 2808 Teichzusatz 10 l

FIAP FilterBall ACTIVE 10.000 ml - Filterball zur biologischen Filterung

Einsetzbar für Süß- und Salzwasser
Größe eines Bioballs Ø 50 mm
Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter
Premium Qualität - …weil WIR Teiche lieben!

FilterBall ACTIVE ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filterung.
Ideal zum Nachrüsten von bestehenden biologischen Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe oder Rieselfilter. Sie benötigen weniger Raum für die Ansiedlung der erforderlichen Bakterien und erzielen gleichzeitig einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn die FilterBall ACTIVE (Biobälle) später gereinigt werden müssen, spülen Sie diese nicht mit Leitungswasser durch, sondern mit Teichwasser. Leitungswasser würde das biologische Gleichgewicht stören. Benutzen Sie für spätere Reinigungen auch niemals Reinigungsmittel. Dies würde eventuell zum Absterben der Mikroorganismen führen.
Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter FilterBall ACTIVE.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Teichzusatz
Weitere Suchbegriffe: Filterball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.