| |
|
| Artikel-Nr.: 102-520485-BP Herst.-Nr.: 2808 EAN/GTIN: 4260063162763 |
| |
|
| | |
| FIAP 2808 Teichzusatz 10 l
FIAP FilterBall ACTIVE 10.000 ml - Filterball zur biologischen Filterung
Einsetzbar für Süß- und Salzwasser Größe eines Bioballs Ø 50 mm Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter Premium Qualität - …weil WIR Teiche lieben!
FilterBall ACTIVE ist ein Hochleistungsfiltermedium zur biologischen Filterung. Ideal zum Nachrüsten von bestehenden biologischen Filtersystemen geeignet. Einsatz in vorgeklärter Filterstufe oder Rieselfilter. Sie benötigen weniger Raum für die Ansiedlung der erforderlichen Bakterien und erzielen gleichzeitig einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn die FilterBall ACTIVE (Biobälle) später gereinigt werden müssen, spülen Sie diese nicht mit Leitungswasser durch, sondern mit Teichwasser. Leitungswasser würde das biologische Gleichgewicht stören. Benutzen Sie für spätere Reinigungen auch niemals Reinigungsmittel. Dies würde eventuell zum Absterben der Mikroorganismen führen. Spezifische Oberfläche ca. 350 m² per 1.000 Liter FilterBall ACTIVE.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 265 mm | Produktabmessung, Höhe: | 265 mm | Marke: | FIAP | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1500 g | Produkt-Art: | Teichzusatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |