Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 600310 Decke, Wand PIR-Bewegungsmelder 120 ° Relais Weiß IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520201-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     600310
EAN/GTIN:
     4007841600310
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Steinel 600310 Decke,Wand PIR-Bewegungsmelder 120 ° Relais Weiß IP54

Infrarot Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage IS 1 weiß

Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung
Über 2 Achsen schwenkbar

Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 1 bietet perfekte Sensortechnologie und ein dezentes Design zu einem überraschend günstigen Preis. Die technischen Besonderheiten: Ein 120° Erfassungsbereich, der sich dank der horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbaren Sensor-Linse dem individuellen Bedarf oder den räumlichen Voraussetzungen anpassen lässt. Der Erfassungsbereich kann zusätzlich mit den beiliegenden Abdeckblenden bedarfsgerecht einschränkt werden. Die Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über einen leicht zugängigen Drehregler. Und der großzügige und übersichtliche Anschlussraum macht die Verdrahtung sowie die Wand- oder Deckenmontage praktisch zum Kinderspiel. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 120 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Wand · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 500 W · Schaltleistung Glühlampe: 500 W · Schaltleistung Halogenlampe: 500 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 500 W · Schutzart: IP54 · Stromaufnahme (StandBy): 1 W · Weitere technische Daten: Schutzklasse: II; Tiefe: 120 mm
Sensortyp: Passiv-Infrarot
segmentweise Erfassungsausblendung möglich: Ja
Schwenkbereich: 60° horizontal, 180° vertikal · Zeiteinstellung: 8 s - 35 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 80 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Steinel
Schutzart:
IP54
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Wand
Erfassungswinkel:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
500 W
Zeiteinstellung:
8 s - 35 min
Schaltleistung Halogenlampe:
500 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
500 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
500 W
Dämmerungs-Einstellung:
2 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
1 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, 4007841600310, Steinel, 600310, 851-2750
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 20,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 20,99*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 23,56*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
747814
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.