Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LSM67K-J2L1-1-Z SMD-LED Sonderform Super-Rot 5.6 mcd 120 ° 2 mA 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519959-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LSM67K-J2L1-1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
OSRAM LSM67K-J2L1-1-Z SMD-LED Sonderform Super-Rot 5.6 mcd 120 ° 2 mA 1.8 V

Hyper Mini TOPLED

Anwendungen: Optischer Indikator, Einkopplung in Lichtleiter, Hinterleuchtung, Automobilbeleuchtung im Innenbereich.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Herstellerfarbe: Super-Rot · Lichtstärke I(V): 5.6 mcd · Produktabmessung, Breite: 1.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 2.3 mm · Typ: LS M67K · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.3 x 1.5 x 1.4 mm
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Produktabmessung, Höhe:
1.4 mm
Produktabmessung, Länge:
2.3 mm
Produktabmessung, Breite:
1.5 mm
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Bauform (Widerstand/Kondensator):
Sonderform
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Lichtstärke I(V):
5.6 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
LS M67K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LSM67K-J2L1-1-Z, 664-8106, led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2809
30
Frei Haus
ab € 0,0919*
€ 0,1535*
100
€ 4,00*
ab € 0,0718*
€ 0,1535*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1535*
€ 0,1827
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1346*
€ 0,1602
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.