Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4045 H0 KS-Lichtsignal als Einfahrsignal Mehrabschnittsignal Fertigmodell DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519599-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4045
EAN/GTIN:
     4026602040455
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4045 H0 KS-Lichtsignal als Einfahrsignal Mehrabschnittsignal Fertigmodell DB

H0 Ks-Mehrabschnittssignal als Einfahrsignal

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

mit Geschwindigkeitsvoranzeiger (Zs3), Vorsignalfunktion, Geschwindigkeitsvoranzeiger (Zs3v) und Kennlicht (Ke) für verkürzten Bremswegabstand. Metallausführung, Höhe: 78 mm, mit 6 weißen LEDs

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Mehrabschnittsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Signal-Besonderheiten: als Einfahrsignal

Hinweis:
Darf nur mit Multiplexer Best.-Nr. 51 96 02 betrieben werden.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Bahngesellschaft:
DB
Signal-Besonderheiten:
als Einfahrsignal
Bauart (Modellbahn Signale):
Mehrabschnittsignal
Herst.-Teilenr.:
4045
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
KS-Signal
Betriebsspannung (Modellbahn):
16 V DC/AC
Produkt-Art:
KS-Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04026602040455, 4026602040455, Viessmann Modelltechnik, 4045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,36*
€ 53,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 53,93*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 117,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.