Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-519373-BP Herst.-Nr.: 30.3051.02 EAN/GTIN: 4009816024633 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.3051.02 Thermometer Weiß
Funk-Thermometer mit Uhr
Innen-/ Außentemperatur Uhrzeit
Dieses Funk-Thermometer ist ideal für eine kabellose Übertragung der Außentemperatur mit einer Reichweite von bis zu 50 m.
Ausstattung: Anzeige der Innentemperatur · Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte · Uhranzeige.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 15 x 50 x 90 mm · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 57 g · Messbereich Außentemperatur: -20 +60 °C · Messbereich Innentemperatur: 0 +50 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Funk | Funktionen (Wetterstationen): | Außentemperatur | Innentemperatur | Reichweite max. (im Freifeld): | 50 m | Messbereich Außentemperatur: | -20 <bis/> +60 °C | Messbereich Innentemperatur: | 0 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 15 x 50 x 90 mm | Gewicht (Station): | 57 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,38* | € 19,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,28* | € 37,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|