Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION QS40.484 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 20 A 960 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519024-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS40.484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
PULS DIMENSION QS40.484 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 20 A 960 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil QS40.484

54 V/DC / 20 A
960 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 170 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Das Flaggschiff von PULS. Hocheffizientes Premiumgerät mit vielen Funktionen und Features.

Ausstattung:
Einphaseneingang · AC/DC-Weitbereichseingang · 50% Leistungsreserve (BonusPower®) · Justierbare Ausgangsspannung · DC-OK Relaiskontakt · Wirkungsgrad bis zu 95% · Aktive PFC · Minimale Einschaltstromspitzen · Umfangreiches Zulassungspaket · Volle Leistung bis +60 °C · Federkraftklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 48 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 54 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 48 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 200 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 170 - 264 V/AC · Gewicht: 1800 g · Leistung: 960 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 124 x 127 mm
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
QS40.484
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION QS40.484
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
54 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
960 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemme
Ausgangsspannung (Details):
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
170 - 264 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,85*
€ 423,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,35*
€ 423,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,05*
€ 437,47*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 407,83*
€ 459,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 522,84*
€ 587,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,92*
€ 699,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,14*
€ 693,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,26*
Zubehör
Puls
UF20.481
ab € 197,31*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.