Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 5000 Messrad 99999.9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516950-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     101223
EAN/GTIN:
     4016138793932
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
trumeter messrad
messrad
Trumeter 5000 Messrad 99999.9 m

Messrad 5000

Großes einfach abzulesendes Display
Messbereich bis 99999.9
Inklusive Tragetasche

Professionelles und robustes Messrad mit mechanischem Zähler und Metallrahmen für Entfernungsmessung mit Bremse und Standfuß. Das Messrad ist ideal für die Entfernungsmessung geeignet.

Ausstattung:
mechanischer Zähler · Klappbarer Standfuß · Klappbarer Griff für den Transport · Tragetasche.

Technische Daten:
Gewicht: 3 kg · Messbereich (max.) (Details): 99999.9 m · Messgenauigkeit (Details): 1 % · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Weitere technische Daten: Ziffernhöhe: 6,4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 160 x 1000 mm
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Trumeter
Messgenauigkeit (Details):
1 %
Messbereich (max.) (Details):
99999.9 m
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Trumeter, 101223, 5000, Streckenmessgerät, messroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,66*
€ 229,82*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 229,84*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 336,88*
€ 392,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.