| |
|
| Artikel-Nr.: 102-516538-BP Herst.-Nr.: ESS 120 EAN/GTIN: 4016138118759 |
| |
|
| | |
| Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A
Regeltransformator
1 x 230 V
20 A 5000 VA
Verwendungszweck: Der Einbau-Spar-Stelltransformator dient zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 20 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 14 kg · Leistung: 5000 VA · Maßangaben: (A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 20 x 8 x 14 x 8 x 8 x 86,5 x 121.5 x 118,5 x 180 x 233 x 10 x 116,5 x 180 x 231 x 11 mm · Weitere technische Daten: Wicklung auf 320º verteilt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 20 x 8 x 14 x 8 x 8 x 86|ツ|5 x 121.5 x 118|ツ|5 x 180 x 233 x 10 x 116|ツ|5 x 180 x 231 x 11 mm | Maßangaben: | (A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 20 x 8 x 14 x 8 x 8 x 86|ツ|5 x 121.5 x 118|ツ|5 x 180 x 233 x 10 x 116|ツ|5 x 180 x 231 x 11 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V | Marke: | Thalheimer | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Typ (Hersteller-Typ): | ESS 120 | Eingangsspannung (num): | 230 V | Ausgangs-Strom: | 20 A | Ausgangsspannung (max.): | 250 V/AC | Ausgangsspannung (min.): | 1 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 5000 VA | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | Gewicht: | 14 kg | Produkt-Art: | Regeltransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, thalheimer regeltrafo, regeltrafo, 5000va trafo, Thalheimer, ESS 120, Stufentrafo |
| | |
| |