Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ESS 104 Regeltransformator 1 x 230 V 1000 VA 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516511-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ESS 104
EAN/GTIN:
     4016138082876
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Thalheimer ESS 104 Regeltransformator 1 x 230 V 1000 VA 4 A

Regeltransformator

1 x 230 V

4 A
1000 VA

Verwendungszweck: Der Einbau-Spar-Stelltransformator dient zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 4 A · Ausgangsspannung (max.): 250 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 3.7 kg · Leistung: 1000 VA · Maßangaben: 32 x 16,5 x 6 x 12 x 6 x 6 x 6 x 84 x 78,5 x 112 x 151 x 8 x 74 x 112 x 146,5 x 5,38 mm · Weitere technische Daten: Wicklung auf 320º verteilt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
32 x 16|ツ|5 x 6 x 12 x 6 x 6 x 6 x 84 x 78|ツ|5 x 112 x 151 x 8 x 74 x 112 x 146|ツ|5 x 5|ツ|38
Maßangaben:
32 x 16|ツ|5 x 6 x 12 x 6 x 6 x 6 x 84 x 78|ツ|5 x 112 x 151 x 8 x 74 x 112 x 146|ツ|5 x 5|ツ|38 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Marke:
Thalheimer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ESS 104
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
4 A
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
1000 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Regeltransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 164,15*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 164,16*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 226,94*
€ 276,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 44,70*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.