Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cartrend Motoradhebebühne 0.68 t Arbeitshöhe: 12.5 - 41.7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515140-BP
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     219950241
EAN/GTIN:
     4038373502414
Suchbegriffe:
Motorrad-Heber
Motorradheber
Motorradhebebühne
motorradhebebühne
cartrend Motoradhebebühne 0.68 t Arbeitshöhe: 12.5 - 41.7 cm

Motorrad-Hebebühne

Geeignet für Motorräder mit einem Gewicht bis 680 kg
Minimalhöhe 125 mm
Maximalhöhe 417 mm

Ideal, um Ihr Motorrad für die bevorstehende Saison vorzubereiten oder Reparaturen durchzuführen.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 41.7 cm · Arbeitshöhe (min.): 12.5 cm · Gewicht: 26.8 kg · Herstellerfarbe: Rot · Tragkraft: 0.68 t

Weitere Informationen:
Tragkraft:
0.68 t
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
cartrend
Farbe:
rot
Arbeitshöhe (max.):
41.7 cm
Arbeitshöhe (min.):
12.5 cm
Hubhöhe:
368 mm
Gewicht:
26.8 kg
Produkt-Art:
Motoradhebebühne
Weitere Suchbegriffe: 04038373502414, 4038373502414, cartrend, 219950241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 152,71*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 152,72*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 288,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.