Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ73 Universal-Netztransformator 1 x 230 V 1 x 2 V/AC, 4 V/AC, 6 V/AC, 8 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514390-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ73
EAN/GTIN:
     4016138057232
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
elma TT IZ73 Universal-Netztransformator 1 x 230 V 1 x 2 V/AC,4 V/AC,6 V/AC,8 V/AC,10 V/AC,12 V/AC,14 V/AC,16 V/AC,18 V/AC,20 V/AC,22 V/AC,24 V/AC 180 VA 10 A

Universal-Netztransformator

1 x 230 V
1 x 2 V/AC,4 V/AC,6 V/AC,8 V/AC,10 V/AC,12 V/AC,14 V/AC,16 V/AC,18 V/AC,20 V/AC,22 V/AC,24 V/AC
10 A
180 VA

Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm,Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung: 2 V/AC,4 V/AC,6 V/AC,8 V/AC,10 V/AC,12 V/AC,14 V/AC,16 V/AC,18 V/AC,20 V/AC,22 V/AC,24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 180 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Schutzklasse: I

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 82 x 98 mm
Produktabmessung, Tiefe:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 2 V/AC|ツ| 4 V/AC|ツ| 6 V/AC|ツ| 8 V/AC|ツ| 10 V/AC|ツ| 12 V/AC|ツ| 14 V/AC|ツ| 16 V/AC|ツ| 18 V/AC|ツ| 20 V/AC|ツ| 22 V/AC|ツ| 24 V/AC
Marke:
elma TT
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Löten
Typ (Hersteller-Typ):
IZ73
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung:
2 V/AC | 4 V/AC | 6 V/AC | 8 V/AC | 10 V/AC | 12 V/AC | 14 V/AC | 16 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
180 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
I
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Weitere Suchbegriffe: trafo sekundär 10v, netztrafo, elma TT, IZ73, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 76,49*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 76,50*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 123,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.