Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elma TT IZ1222 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 100 VA 4.16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514331-BP
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ1222
EAN/GTIN:
     4016138119763
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
elma TT IZ1222 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 100 VA 4.16 A

Sicherheitstransformator Serie STR

1 x 230 V
1 x 24 V/AC
4.16 A
100 VA

Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 4.16 A · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 80 x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/AC
Marke:
elma TT
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IZ1222
Montageart:
Fußwinkel
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
4.16 A
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 100va, trenntrafo, elma trenntrafo, 3831055412220, elma TT, IZ1222
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,81*
€ 47,92*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 47,94*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 70,05*
€ 89,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.