Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truma Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck 50500-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513446-BP
Hersteller:
     Truma Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     50500-01
EAN/GTIN:
     4016138804201
Suchbegriffe:
Füllstandsanzeiger für Gasflaschen
Füllstandsanzeiger für Gaskartusche...
Gasflaschen Füllstandsanzeiger
Gaskartuschen Füllstandsanzeiger
Truma Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck 50500-01

Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck

Für alle Stahl- und Alu- Gasflaschen von 200 - 350 mm Durchmesser
Einfache Anwendung
Zuverlässige Messung mittels Ultraschall

Der mobile Inhaltsanzeiger LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet. Dazu wird das schlagfeste Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt. Die Messung erfolgt temperaturunabhänging durch Ultraschall.

Ausstattung:
Füllhöhenanzeige über LED · Integrierte LED-Taschenlampe · Batterie-Wechselanzeige · Schlagfestes Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 135 mm x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Truma
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
100 g
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: füllstandsanzeiger für gasflaschen, 04016138804201, Truma, 50500-01, LevelCheck, füllstandsanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 104,82*
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 106,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.