| |
|
| Artikel-Nr.: 102-513123-BP Herst.-Nr.: 18202 EAN/GTIN: 4030072400336 |
| |
|
| | |
| IVT Umschaltstation US-12N 2760 VA 18202 130 mm x 130 mm x 60 mm Passend für Modell (Wechselrichter):Universal
Umschaltstation US-12N
Geeignet für Sinus Wechselrichter bis max. 2760 VA Präzise Umschaltung dank hochwertiger Relais Frei wählbare Netzvorrangschaltung
Gesicherte Stromversorgung dank präziser Umschaltung.
Die Umschaltstation ermöglicht es Ihnen störungsfrei 230 V/AC Verbraucher über zwei unterschiedliche Spannungsquellen zu versorgen, beispielsweise über einen Wechselrichter und das öffentliche 230 V Stromnetz.
Mit der Prioritätenschaltung legen Sie fest, welche Spannungsquelle bevorzugt verwendet werden soll, fällt diese Spannungsquelle aus, schaltet die Umschaltstation automatisch auf die Ersatzspannungsquelle um. So laufen Ihre Geräte trotz Stromausfall oder erschöpftem Akku weiter.
Die hochwertigen Relais sorgen für eine präzise Umschaltschwelle. Dadurch ist Ihr Wechselrichter besonders gut vor Rückeinspeisung von Fremdspannung geschützt.
Einsatzempfehlung: Geeignet für Solar-Inselanlagen, Kfz, Service- und Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Caravan, Motor- und Segelboote u.v.m.
Ausstattung: Geeignet für Sinus Wechselrichter bis max. 2700 VA · Mikroprozessorgesteuert · Kurzschlussfest · Überlastschutz · Schutz vor Rückeinspeisung · Prioritätenschaltung · Frei wählbare Netzvorrangschaltung · Schaltet zuverlässig zwischen zwei 230 V/AC Stromquellen um · Präzise Umschaltung dank hochwertiger Relais · Staub- und strahlwassergeschützt · Zusätzliche Sicherung
Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 300 g · Leistung: 2760 VA · Passend für Modell (Wechselrichter): Universal · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Schutzart IP55 · Anschluss: Schraubklemmen · Umschaltzeit 1 - 2 s · Eingangsstrom max. 12 A
Lieferumfang: Umschaltstation · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | IVT | Passend für Modell (Wechselrichter): | Universal | Typ (Hersteller-Typ): | US-12N | Eingangsspannung (num): | 230 V/AC | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Leistung: | 2760 VA | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | Umschaltstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,24* | € 75,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 75,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,38* | € 81,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 124,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|