| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S92952 Herst.-Nr.: 18202 EAN/GTIN: 4030072400336 |
| |
|
| | |
| Gesicherte Stromversorgung dank präziser Umschaltung.
Die Umschaltstation ermöglicht es Ihnen störungsfrei 230 V/AC Verbraucher über zwei unterschiedliche Spannungsquellen zu versorgen, beispielsweise über einen Wechselrichter und das öffentliche 230 V Stromnetz.
Mit der Prioritätenschaltung legen Sie fest, welche Spannungsquelle bevorzugt verwendet werden soll, fällt diese Spannungsquelle aus, schaltet die Umschaltstation automatisch auf die Ersatzspannungsquelle um. So laufen Ihre Geräte trotz Stromausfall oder erschöpftem Akku weiter.
Die hochwertigen Relais sorgen für eine präzise Umschaltschwelle. Dadurch ist Ihr Wechselrichter besonders gut vor Rückeinspeisung von Fremdspannung geschützt.
Einsatzempfehlung: Geeignet für Solar-Inselanlagen, Kfz, Service- und Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Caravan, Motor- und Segelboote u.v.m. Features: Geeignet für Sinus Wechselrichter bis max. 2760 VA Präzise Umschaltung dank hochwertiger Relais Frei wählbare Netzvorrangschaltung Lieferumfang: Umschaltstation · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 2760 VA | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 130 mm | Breite: | 130 mm | Gewicht: | 300 g | Typ: | US-12N | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Passend für Modell: | Universal | Eingangsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Umschaltstation |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,06* | € 75,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 75,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,27* | € 81,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,49* | € 124,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|