Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP UPS501S 5 kW Erweiterungsmodul Passend für Marke (Steckernetzteile) Siemens


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513068-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1935-5PG01
EAN/GTIN:
     4025515152408
Suchbegriffe:
4025515152408
Siemens
6EP1935-5PG01
SITOP UPS501S 5 kW
Siemens SITOP UPS501S 5 kW Erweiterungsmodul Passend für Marke (Steckernetzteile) Siemens

Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kW

Verlängerung der Pufferzeit bis 5 kW
Bis zu 3 Erweiterungsmodule parallel zuschaltbar

Erweiterungsmodul für die UPS500S-Serie zur Verlängerung der Pufferzeit. Bis zu 3 Stück mit einem Grundgerät parallel schaltbar.

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Siemens · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 125 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Siemens
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Siemens
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 668-0536
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,26*
€ 258,90*
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 264,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,96*
€ 269,36*
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 272,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 347,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19332EC41
ab € 272,61*
Zubehör
Siemens
6EP19332EC51
ab € 347,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.